GEWISS - Sockelleistenkanal Ausseneck 50x20 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42048
Höhe - 50 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598407269
Sonepar Artikelnummer
121070900
Hersteller Artikelnummer
NP42048
Hersteller Typ
SLK AE 20X50 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42048
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.015 kg


