GEWISS - Sockelleistenkanal Doppelsteckdose 50x20 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42838
Höhe Sockelleistenkanal - 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - 2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598411242
Sonepar Artikelnummer
121070946
Hersteller Artikelnummer
NP42838
Hersteller Typ
SLK-SLTK DOPPELGERÄTETANK 20X50 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42838
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.216 kg


