GEWISS - Sockelleistenkanal Endstueck rechts 70x20 cremeweiss RAL9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42161
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598407962
Sonepar Artikelnummer
121070923
Hersteller Artikelnummer
NP42161
Hersteller Typ
SLK EST-R 20X70 RAL9001
Hersteller Artikel Nr.:
NP42161
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


