GEWISS - Sockelleistenkanal Geraetetraeger mit Zentralscheibe 50x20 cremeweiss RAL9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42801
Höhe Sockelleistenkanal - 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598410641
Sonepar Artikelnummer
121070935
Hersteller Artikelnummer
NP42801
Hersteller Typ
SLK-SLTK GERÄTETR 20X50 ZENT.RAL9001
Hersteller Artikel Nr.:
NP42801
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.133 kg


