GEWISS - Sockelleistenkanal Geraetetraeger mit Zentralscheibe 50x20 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42802
Höhe Sockelleistenkanal - 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598410658
Sonepar Artikelnummer
121070936
Hersteller Artikelnummer
NP42802
Hersteller Typ
SLK-SLTK GERÄTETR 20X50 ZENT.RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42802
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.136 kg


