GEWISS - Sockelleistenkanal Kupplung 50x20 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42114
Höhe - 50 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598407597
Sonepar Artikelnummer
121070910
Hersteller Artikelnummer
NP42114
Hersteller Typ
SLK KUP 20X50 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42114
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


