GEWISS - Sockelleistenkanal Kupplung 70x20 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42120
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598407641
Sonepar Artikelnummer
121070912
Hersteller Artikelnummer
NP42120
Hersteller Typ
SLK KUP 20X70 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42120
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.012 kg


