GEWISS - Sockelleistenkanal Oberteil 50x20 cremeweiss RAL9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42011
Höhe - 50 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
46 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598395603
Sonepar Artikelnummer
121070893
Hersteller Artikelnummer
NP42011
Hersteller Typ
SLK OT 20X50 RAL9001
Hersteller Artikel Nr.:
NP42011
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.210 kg


