GEWISS - Sockelleistenkanal Unterteil 50x20 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42001
Höhe - 50 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
46 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598395528
Sonepar Artikelnummer
121070892
Hersteller Artikelnummer
NP42001
Hersteller Typ
SLK MONTAGESCHIENE 20X50
Hersteller Artikel Nr.:
NP42001
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.220 kg


