GEWISS - Steckdosenkombination mit 1 IEC5x16A/ 3 Schutzkontakt zum Direktanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DE00318
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564817463
Sonepar Artikelnummer
121069765
Hersteller Artikelnummer
DE00318
Hersteller Typ
ST-KOM 3XST/230/16/3P IEC400/16/5P
Hersteller Artikel Nr.:
DE00318
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Verlustleistung:
14.6 W
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinkt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
435 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.800 kg


