GEWISS - Steckdosenkombination mit 2 IEC5x16A/1 IEC5x32A 4 Schutzkontakt+ Einspeiseklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DE00320
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564817487
Sonepar Artikelnummer
121069767
Hersteller Artikelnummer
DE00320
Hersteller Typ
ST-KOM 4XST/230/16/3P IEC400/32/2X16/5P
Hersteller Artikel Nr.:
DE00320
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Verlustleistung:
30 W
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
7
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinkt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
M40
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
510 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.200 kg


