GEWISS - Stiftkammschiene 1 polig 13TE fuer 13 LS- Schalter Kompakt 1P. 1P+N. 2P blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96501
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Breite in Teilungseinheiten - 13
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564210868
Sonepar Artikelnummer
121070723
Hersteller Artikelnummer
GW96501
Hersteller Typ
90AM KAMMSCHIENE STIFT BL MTC N 13P 63
Hersteller Artikel Nr.:
GW96501
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Breite in Teilungseinheiten:
13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


