Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Stiftkammschiene 4polig 80A 12TE

kopierenkopieren
GEWISS - Stiftkammschiene 4polig 80A 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96987

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564276376

Sonepar Artikelnummer

121070753

Hersteller Artikelnummer

GW96987

Hersteller Typ

90AM KAMMSCHIENE STIFT 4P 80A 12TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96987

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

4

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.117 kg

Kammschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen.