Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Stromstossschalter Reiheneinbaugeraet 1S 16A 12VAC 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Stromstossschalter Reiheneinbaugeraet 1S 16A 12VAC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6642

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564847415

Sonepar Artikelnummer

121070802

Hersteller Artikelnummer

GWD6642

Hersteller Typ

90AM STROMSTOßSCH. 1S 16A 12VAC 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6642

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.132 kg

Stromstossschalter (Fernschalter) nach EN 60669-2-2 als Reiheneinbaugeraet. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindraehtig 6 qmm / massiv 10 qmm und fuer die Spulenanschluesse 2,5 qmm. Kombinierbar mit einem Hilfskontakten oder einer Zentralsteuerung.