GEWISS - System elektronische AP-Kontrollleuchte Gelb max. 15W 230V AC IP55 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW27417
Zusammenstellung - Komplettgerät
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564056190
Sonepar Artikelnummer
121069546
Hersteller Artikelnummer
GW27417
Hersteller Typ
KONTROLLEUCHTE DICHT GELB
Hersteller Artikel Nr.:
GW27417
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
15 W
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
95 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.127 kg


