GEWISS - System elektronische AP-Kontrollleuchte Rot max. 15W 230V AC IP55 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW27415
Zusammenstellung - Komplettgerät
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564056176
Sonepar Artikelnummer
121069544
Hersteller Artikelnummer
GW27415
Hersteller Typ
KONTROLLEUCHTE DICHT ROT
Hersteller Artikel Nr.:
GW27415
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
15 W
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
95 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.127 kg


