Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Tragring mit Zentralplatte Dahlia zur Aufnahme von RJ45 Buchsen Cremeweiss

kopierenkopieren
GEWISS - Tragring mit Zentralplatte Dahlia zur Aufnahme von RJ45 Buchsen Cremeweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW35280W

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564862685

Sonepar Artikelnummer

121071043

Hersteller Artikelnummer

GW35280W

Hersteller Typ

LEERGEHAEUSE FUER RJ45 KEYSTONE JACK WS

Hersteller Artikel Nr.:

GW35280W

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Tragring zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauoeffung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskrallen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Die Abdeckung gehoert zum Lieferumfang.