Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Trennschalter Reiheneinbaugeraet 250V AC 32A 1P 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Trennschalter Reiheneinbaugeraet 250V AC 32A 1P 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96532

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564447714

Sonepar Artikelnummer

121070728

Hersteller Artikelnummer

GW96532

Hersteller Typ

TRENNSCHALTER1P 32A 250V 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96532

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Min. Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.054 kg

Trennschalter nach EN 60669-2-4 als Reiheneinbaugeraet. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Anschluss (max): flexibel 6 qmm, starr 10 qmm.