Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Treppenhaus Zeitschalter 16 A 1 TE.

kopierenkopieren
GEWISS - Treppenhaus Zeitschalter 16 A 1 TE.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96809

  • Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564728554

Sonepar Artikelnummer

121070745

Hersteller Artikelnummer

GW96809

Hersteller Typ

90AM TREPPENLICHTAUTOMAT 16A 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96809

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Treppenhaus Automat zum zeitgesteuerten Schalten von Leuchten in Treppenhaeuser, Fluren, Eingaenge, usw. Der elektronische Treppenhausschalter, ohne Abschaltvorwarnung, ermoeglicht das Ausschalten der Beleuchtung durch langen Druck auf den Taster (Energiesparfunktion) bzw. die Verlaengerung der Einschaltdauer durch schnelles mehrfaches Druecken auf die Taster (Pumpen).