Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - TV-Dose Dahlia IEC Stecker 9.5 mm Daempfung 0dB Cremeweiss

kopierenkopieren
GEWISS - TV-Dose Dahlia IEC Stecker 9.5 mm Daempfung 0dB Cremeweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW35261W

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Auslässe - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564862623

Sonepar Artikelnummer

121071033

Hersteller Artikelnummer

GW35261W

Hersteller Typ

TV-DOSE DIREKT 0dB WS

Hersteller Artikel Nr.:

GW35261W

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

5 .. 2400 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

40 mm

Gerätetiefe:

80 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.037 kg

Antennensteckdosesteckdose zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauoeffung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskrallen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Die Abdeckung gehoert zum Lieferumfang.