GEWISS - Ueberspannungsableiter fuer Telefon- und Datennetze 50V AC 10kA 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6430
Nennspannung AC - 50 V
Max. Dauerspannung AC - 180 V
Max. Dauerspannung DC - 5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564775053
Sonepar Artikelnummer
121070781
Hersteller Artikelnummer
GWD6430
Hersteller Typ
LST - Ü.-ABLEITER ADSL/PSTN
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6430
Nennspannung AC:
50 V
Max. Dauerspannung AC:
180 V
Max. Dauerspannung DC:
5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
200 V
Frequenz:
3 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.045 kg


