GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul+Kontakt Typ 1+2 230V 25kA 1P+N 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6404
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564774827
Sonepar Artikelnummer
121070768
Hersteller Artikelnummer
GWD6404
Hersteller Typ
LST-Ü.-ABLEITER 1P+N 25KA KONT. T1+2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6404
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.585 kg


