GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul+Kontakt Typ 1+2 400V 25kA 3P+N 8TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6405
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564774834
Sonepar Artikelnummer
121070769
Hersteller Artikelnummer
GWD6405
Hersteller Typ
LST-Ü.-ABLEITER 3P+N 25KA KONT. T1+2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6405
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.170 kg


