GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul + Kontakt Typ 2 230V 40kA 1P+N 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6418
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564774902
Sonepar Artikelnummer
121070776
Hersteller Artikelnummer
GWD6418
Hersteller Typ
LST-Ü.-ABLEITER 1P+N 40KA KONT. T2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6418
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.180 kg


