GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul Typ 1+2 400V 12.5kA 3P+N 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6402
Nennableitstoßstrom (8/20) - 65 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564801981
Sonepar Artikelnummer
121070767
Hersteller Artikelnummer
GWD6402
Hersteller Typ
LST - Ü.-ABLEITER 3P+N 12,5KA T1+2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6402
Nennableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.581 kg


