GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul Typ 2 400V 40kA 1P 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6413
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564774889
Sonepar Artikelnummer
121070774
Hersteller Artikelnummer
GWD6413
Hersteller Typ
LST - Ü.-ABLEITER 1P 40KA 400V T2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6413
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.090 kg


