GEWISS - Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul Typ 2 600V DC 40kA 3P 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6426
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Schutzpegel - 2.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564775039
Sonepar Artikelnummer
121070779
Hersteller Artikelnummer
GWD6426
Hersteller Typ
LST-Ü.-ABLEITER 3P 40KA 600V DC T2
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6426
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
660 V
Schutzpegel L-N:
2.6 kV
Schutzpegel N-PE:
2.6 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.297 kg


