GEWISS - Verdrahtungskanal 100x50 steingrau RAL7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP48218
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598400345
Sonepar Artikelnummer
121070979
Hersteller Artikelnummer
NP48218
Hersteller Typ
VKD 100X50 RAL7030
Hersteller Artikel Nr.:
NP48218
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
4177 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.721 kg


