GEWISS - Verdrahtungskanal 75x37.5 steingrau RAL7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP48213
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598400246
Sonepar Artikelnummer
121070974
Hersteller Artikelnummer
NP48213
Hersteller Typ
VKD 75X37,5 RAL7030
Hersteller Artikel Nr.:
NP48213
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2184 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.536 kg


