Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Verdrahtungskanal Oberteil 125mm steingrau RAL7030

kopierenkopieren
GEWISS - Verdrahtungskanal Oberteil 125mm steingrau RAL7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NP48264

  • Für Kanalbreite - 125 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011598400444

Sonepar Artikelnummer

121070984

Hersteller Artikelnummer

NP48264

Hersteller Typ

VKD OT 125MM RAL7030

Hersteller Artikel Nr.:

NP48264

Für Kanalbreite:

125 mm

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.347 kg

Oberteil fuer Verdrahtungskanaele als Ersatz