GEWISS - Verteiler AP mit Sichttuer IP65 143x210x100mm 1x4TE ohne PE/N Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW40101
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564061477
Sonepar Artikelnummer
121069829
Hersteller Artikelnummer
GW40101
Hersteller Typ
AP-VERTEILER MIT TUER IP65 4TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW40101
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
210 mm
Einbaubreite:
143 mm
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
143 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.523 kg


