GEWISS - Verteiler AP mit Sichttuer IP65 298x260x140 1x12TE mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW40113
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564062306
Sonepar Artikelnummer
121069831
Hersteller Artikelnummer
GW40113
Hersteller Typ
AP-VERT.M.TUER IP65 12TE 2XFLANSCH+KLE
Hersteller Artikel Nr.:
GW40113
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
298 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.064 kg


