GEWISS - Verteiler AP mit Sichttuer IP65 410x655x140mm 3x18TE mit PE/N Klemmleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW40118
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564279667
Sonepar Artikelnummer
121069836
Hersteller Artikelnummer
GW40118
Hersteller Typ
AP-VERT. M.TUER IP65 54(3X18)TE+KLE
Hersteller Artikel Nr.:
GW40118
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
410 mm
Breite:
655 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.373 kg


