GEWISS - Wechselschalter Reiheneinbaugeraet 250V AC 16A 1 polig 1S+1Oe 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96555
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564447776
Sonepar Artikelnummer
121070743
Hersteller Artikelnummer
GW96555
Hersteller Typ
WAHLSCHALTER (1 2) 1S+1Ö 16A 400V 1TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW96555
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg


