GEWISS - Wechselstromzaehler Reiheneinbaugeraet 230V 32A Digital Klasse 1 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6801
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564812413
Sonepar Artikelnummer
121070874
Hersteller Artikelnummer
GWD6801
Hersteller Typ
ENERGIEZÄHLER DIREKT 32A 1TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6801
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Montageart:
REG
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
5
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.074 kg


