GEWISS - Zaehlerabgangskit mit 1 FI 40/0.03A Typ A 4P. / 3 LS B16A 10kA + Verdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96080
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 mA
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Auslösecharakteristik - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564765467
Sonepar Artikelnummer
121070693
Hersteller Artikelnummer
GW96080
Hersteller Typ
ZÄHLER-ABGANGS-KIT FÜR KELLER
Hersteller Artikel Nr.:
GW96080
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Höhe:
96 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschaltleistung:
10 kA
Verdrahtung auf Reihenklemme:
Nein
Breite:
108 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.899 kg


