Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Zeitrelais taktend 12-240V AC/DC 8A 1W 50ms-100h 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Zeitrelais taktend 12-240V AC/DC 8A 1W 50ms-100h 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96815

  • Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564760028

Sonepar Artikelnummer

121070747

Hersteller Artikelnummer

GW96815

Hersteller Typ

TEMPORIZZATORE CICLO ASIMMETRICO

Hersteller Artikel Nr.:

GW96815

Betätigungsart:

digital mit Einzelfunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.060 kg

Zeitrelais taktend als Reiheneinbaugeraet. Anschluss (max) fexibel 1.5 qmm, starr 2.5 qmm