Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Zentralsteuerung fuer Stromstossschalter 0.5 TE

kopierenkopieren
GEWISS - Zentralsteuerung fuer Stromstossschalter 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6671

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Funktion - sonstige

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564834347

Sonepar Artikelnummer

121070821

Hersteller Artikelnummer

GWD6671

Hersteller Typ

HILFSVORRICHTUNG F.ZENTRALSTEUERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6671

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Funktion:

sonstige

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Fuer die Zentralsteuerung (gleichzeitiges Ein- oder Ausschalten) von 2 oder mehr Stromstossschaltern unabhaengig von ihrer Schaltstellung. Fuer die Zentralfunktion muss dieses Geraet an jeden Stromstossschalter montiert werden. Der Stromstossschalter GWD6649 (24V DC) kann nicht mit der Zentralsteuerung nachgeruestet werden.