Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 100cm Alu HQ lichtgrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 100cm Alu HQ lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201124

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703012430

Sonepar Artikelnummer

120270082

Hersteller Artikelnummer

201124

Hersteller Typ

OP 100 X HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

201124

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

100 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

11.300 kg

Parabolantenne in Profi- Ausführung, komplett vormontiert für einfache Montage, LNC Halterung aus Aludruckguss, Gewindebügel aus V2A Stahl 6-Kanten Flügelmutter für hohe Festigkeit, Feedarm einfach einrasten und mit Knebelschraube fixieren