Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 65cm Alu HQ vormontiert anth/schiefergrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 65cm Alu HQ vormontiert anth/schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201167

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 65 cm

  • Farbe - grau

  • Mit Masthalterung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703022521

Sonepar Artikelnummer

120347188

Hersteller Artikelnummer

201167

Hersteller Typ

OP 65 X+ ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

201167

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

65 cm

Farbe:

grau

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Nein

Multifeedtauglich:

Nein

Tragarm komplett vormontiert:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

5.800 kg

Parabolantenne in Profi- Ausführung komplett vormontiert für einfache Montage, LNC Halterung aus Aludruckguss, Gewindebügel aus V2A Stahl 6-Kanten Flügelmutter für hohe Festigkeit, Feedarm einfach einrasten und mit Knebelschraube fixieren