Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 80cm Stahl verzinkt Eco lichtgrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 80cm Stahl verzinkt Eco lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201132

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm

  • Farbe - grau

  • Mit Masthalterung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703013178

Sonepar Artikelnummer

120268216

Hersteller Artikelnummer

201132

Hersteller Typ

OP 80E+

Hersteller Artikel Nr.:

201132

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

80 cm

Farbe:

grau

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Nein

Multifeedtauglich:

Nein

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

7.000 kg

Parabolantenne in Standard - Ausführung, Halterungen sendzimir-bandverzinkt, Feedarme aus gebürstetem Aluminium, Feedhalter in Thermoplast 40 / 23 mm, Farbe: lichtgrau