Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu anthrazit/schiefergrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu anthrazit/schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201112

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703007795

Sonepar Artikelnummer

120266476

Hersteller Artikelnummer

201112

Hersteller Typ

OP 85 LN+ ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

201112

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

anthrazit

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

7.400 kg

Top-Ausstattung: Offset-Antenne in Standard- Ausführung, hoher Vormontagegrad, LNB Halterung aus Thermoplast 40mm, Gewindebügel aus V2A Stahl und 6-Kanten Mutter für hohe Festigkeit, Feedarm einfach einrasten und mit Schrauben fixiert, Rückenteil sendzimir-bandverzinkt, Feedarm aus gebürstetem Aluminium