Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu HQ Ausf. anth/schiefergrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu HQ Ausf. anth/schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201151

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703017725

Sonepar Artikelnummer

120308725

Hersteller Artikelnummer

201151

Hersteller Typ

OP 85 SE+

Hersteller Artikel Nr.:

201151

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

11.800 kg

Parabolantenne in HQ Profi- Ausführung, Druckgusshalter 40 mm der Premium-Klasse, Rückenteil und Feedarm in Spiegelfarbe lackiert, die Antenne ist komplett vormontiert - kein Montageaufwand