Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu HQ vormont. anth/schiefergrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu HQ vormont. anth/schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201121

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703011792

Sonepar Artikelnummer

120267288

Hersteller Artikelnummer

201121

Hersteller Typ

OP 85 X+

Hersteller Artikel Nr.:

201121

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

anthrazit

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Nein

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

9.400 kg

Parabolantenne in Profi- Ausführung, komplett vormontiert für einfache Montage, LNC Halterung aus Aludruckguss, Gewindebügel aus V2A Stahl 6-Kanten Flügelmutter für hohe Festigkeit, Feedarm einfach einrasten und mit Knebelschraube fixieren, Farbe: anthrazit/schiefergrau