Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu lichtgrau

kopierenkopieren
GIBERTINI - Sat-Spiegel 85cm Alu lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201041

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 17 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703006200

Sonepar Artikelnummer

120266084

Hersteller Artikelnummer

201041

Hersteller Typ

OP 85 LN+

Hersteller Artikel Nr.:

201041

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

grau

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

7.400 kg

Parabolantenne in oberer Mittelklasse, hoher Vormontagegrad, Feedarm zum Einrasten und Verschrauben aus gebürstetem Aluminium, Feedhalter in Thermoplast, Halterungen sendzimir-bandverzinkt, Farbe: lichtgrau