GIFAS - Adapter männlich Kabelbrücke MIDI rollstuhlger., 165x1190x54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143357
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381911
Hersteller Artikelnummer
143357
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.ADAPTER.MID.M
Hersteller Artikel Nr.:
143357
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.800 kg
Adapter männlich zu Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht - Hochbelastbare Allround-Kabelbrücke mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus schwarzem, recyceltem Polyurethan - Gelber, recyclebarer Polyurethan-Deckel mit hoher Warnwirkung, sicherer Verriegelung und selbstreinigendem Deckel-Scharnier - Einfacher, multidirektionaler modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge - Vollständig kompatibel mit MIDI Kabelbrücken (Adapterset 136817 notwendig) - Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Technische Daten: Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan) Kabelkanäle: Anzahl: 5 Kanäle Breite x Höhe: 34 x 38mm Abmessungen (L x B x H): 165 x 1190 x 54 mm Gewicht: ca. 3,8 kg Belastung: ca. 5 t / 250 x 300 mm Feuerbeständigkeit E gemäß DIN EN 13501-1 - B2 Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!, Kabelbrücke Midi Adapter M


