GIFAS - Akku für Torchled

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860274
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85075000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133996
Hersteller Artikelnummer
860274
Hersteller Typ
TORCHLED-AKKU.1,2V.1900MAH.AA
Hersteller Artikel Nr.:
860274
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.030 kg
Akku AA 1.2V 1900mAh wiederaufladbar


