Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - AlphaLUXX Flächenstrahler 60W auf Bodengestell - IP65

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - AlphaLUXX Flächenstrahler 60W auf Bodengestell - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125462

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540186

Hersteller Artikelnummer

125462

Hersteller Typ

ALPHALUXX.60W.230VAC.PC.KLAR.S5.GG.

Hersteller Artikel Nr.:

125462

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85395100

AlphaLUXX 60W 230V auf Gestell montiert Technische Daten Zuleitung: 5m GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung H07RN-F 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker Eingangsspannung: 230VAC Lichtquelle: SMD-LEDs Systemleistung: 60W Lichtstrom: 7.700lm System-Effizienz: 130lm/W Lichtfarbe: 5.000K Abstrahlwinkel: 120° CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80 Lebensdauer: [L70/B10]> 80.000h Schutzart: IP65 Schutzklasse: I Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten) Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Legierung 230D Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet - (für Lebensmittelindustrie zugelassen) Gehäusefarbe: schwarz Abdeckung: PC klar 3mm Stoßfestigkeit: IK10 Gewicht: ca. 2,7 kg Maße (L x B x H): 289 x 176 x 85,5 mm Zertifizierungen: ENEC, CE, D-Kennzeichnung, IK10 (geeignet für Lebensmittelindustrie)