Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Anschlussleitung 30m, 1xSchukostecker, 1xCA3LD

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Anschlussleitung 30m, 1xSchukostecker, 1xCA3LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103941

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 4.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134008

Hersteller Artikelnummer

103941

Hersteller Typ

103941

Hersteller Artikel Nr.:

103941

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.300 kg

GIFAS-Proflexx-Anschlussleitung für LED-Strahler, Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm, 30m lang, mit einseitig montiertem Vollgummi-Schukostecker. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist mit der dementsprechenden Steckverbindung passend zum LED-Strahler montiert.