Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Anschlussskabel 1m, 3x2,5mm2 mit Kupplung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Anschlussskabel 1m, 3x2,5mm2 mit Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841144

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243933

Hersteller Artikelnummer

841144

Hersteller Typ

COURTBEAMLED.ANSCHLUSSKABEL.1M

Hersteller Artikel Nr.:

841144

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.150 kg

Court Beam LED Anschlussleitung. Anschlussskabel 1m, 3x2,5mm2 mit Kupplung